Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 41-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1041
EAN/GTIN:
     4042146848166
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Koffer Schaumstoffeinlagen
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5720 g
Herstellernummer:
811.1041
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
41 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0302
ab € 7,00*
Sonstiges
KS Tools
517.0303
ab € 7,04*
Sonstiges
KS Tools
517.0304
ab € 8,93*
Sonstiges
KS Tools
517.0305
ab € 8,85*
Sonstiges
KS Tools
517.0306
ab € 10,30*
Sonstiges
KS Tools
517.0301
ab € 6,58*
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
517.0815
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
517.0801
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
517.0802
ab € 1,87*
Sonstiges
KS Tools
811.1041-97
ab € 29,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.