Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 137-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1137
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1137
EAN/GTIN:
     4042146860199
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 1/2 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
8640 g
Herstellernummer:
811.1137
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
137 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1317
ab € 4,29*
Sonstiges
KS Tools
911.1319
ab € 4,70*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
ab € 3,81*
Sonstiges
KS Tools
911.1365
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1366
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1367
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1368
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1369
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1343
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.