Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 41-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.2041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.2041
EAN/GTIN:
     4042146851654
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
6650 g
Herstellernummer:
811.2041
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
41 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,62*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
517.0714
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
517.0715
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0716
ab € 3,92*
Sonstiges
KS Tools
517.0701
ab € 1,17*
Sonstiges
KS Tools
517.0702
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.