Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performanceplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 399 Werkzeugen für 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-815.6399
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     815.6399
EAN/GTIN:
     4042146859889
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
106570 g
Herstellernummer:
815.6399
Teile im Satz:
399 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.607,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,27*
€ 2.029,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,53*
€ 2.017,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,70*
€ 1.960,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,49*
€ 1.927,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,56*
€ 1.913,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
811.0095
ab € 235,58*
Sonstiges
KS Tools
811.0156
ab € 258,65*
Sonstiges
KS Tools
873.1008
ab € 658,38*
Sonstiges
KS Tools
811.0024
ab € 87,35*
Sonstiges
KS Tools
811.1040
ab € 209,16*
Sonstiges
KS Tools
811.0051
ab € 309,58*
Sonstiges
KS Tools
811.0033
ab € 221,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.