Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.0024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.0024
EAN/GTIN:
     4042146851517
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2150 g
Herstellernummer:
811.0024
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
159.1112
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
159.1002
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
159.1004
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
159.1006
ab € 3,36*
Sonstiges
KS Tools
159.1009
ab € 4,62*
Sonstiges
KS Tools
159.1011
ab € 5,83*
Sonstiges
KS Tools
159.1027
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
159.1020
ab € 2,58*
Sonstiges
KS Tools
159.1022
ab € 3,61*
Sonstiges
KS Tools
159.1024
ab € 4,92*
Sonstiges
KS Tools
159.1032
ab € 2,57*
Sonstiges
KS Tools
159.1033
ab € 2,57*
Sonstiges
KS Tools
159.1034
ab € 2,75*
Sonstiges
KS Tools
159.1035
ab € 2,74*
Sonstiges
KS Tools
159.1036
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.