Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stahlblech-Werkzeugkiste, 582x298x255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0345
EAN/GTIN:
     4042146494448
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
  • multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
  • inklusive einem herausnehmbaren Kleinteileeinsatz
  • verschließbar durch zwei Rasten
  • mit versenkbarem 2- Komponentengriff
  • abschließbar mit Vorhängeschloss
  • belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen:
Breite B:
298.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
3250 g
Höhe H:
255.0 mm
Herstellernummer:
850.0345
Gesamtlänge L in mm:
582.0 mm
Material1:
Kunststoff
Material2:
Stahlblech
rollbar:
nein
Tragkraft in kg:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, ks tools werkzeugbox, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.