Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stahlblech-Werkzeugkiste, 395x180x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0355
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0355
EAN/GTIN:
     4042146543535
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
  • multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
  • inklusive einem herausnehmbaren Kleinteileeinsatz
  • verschließbar durch zwei Rasten
  • mit versenkbarem 2- Komponentengriff
  • abschließbar mit Vorhängeschloss
  • belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen:
Breite B:
180.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
1400 g
Höhe H:
170.0 mm
Herstellernummer:
850.0355
Gesamtlänge L in mm:
395.0 mm
Material1:
Kunststoff
Material2:
Stahlblech
rollbar:
nein
Tragkraft in kg:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, ks tools werkzeugbox, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.