Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
Hakensortiment für Lochplatten, 28-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-860.0888
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
860.0888
EAN/GTIN:
4042146195178
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
schafft Übersicht am Arbeitsplatz
passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
inklusive Fixierschraube
Grundplattenstärke 1,5 mm
verzinkt
Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1780 g
Herstellernummer:
860.0888
Material1:
Stahlblech
Material2:
verzinkt
Teile im Satz:
28 -tlg.
... >
Handwerkzeuge
>
Betriebseinrichtung
>
Lochwand-Haken
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte verzinkt
,
lochplatte
,
ks tools lochplatte
,
Betriebseinrichtung
,
Betriebsausstattung
,
Werkstatt
,
Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrer- und Innensechskanthalter, 14 Löcher
KS Tools
860.0852
ab € 6,56*
Sonstiges
Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Ø 6 mm, 35mm
KS Tools
860.0812
ab € 1,78*
Sonstiges
Rundhalter, 25x65mm
KS Tools
860.0840
ab € 1,80*
Sonstiges
Schraubendreherhalter, 12 Löcher, 150x55mm
KS Tools
860.0851
ab € 8,94*
Sonstiges
Schraubenschlüsselhalter-waagerecht, 8 Löcher
KS Tools
860.0849
ab € 5,64*
Sonstiges
Sägenhalter, 4 Löcher, 150mm
KS Tools
860.0854
ab € 4,59*
Sonstiges
Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6mm, 50mm
KS Tools
860.0801
ab € 1,77*
Sonstiges
Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6mm, 100mm
KS Tools
860.0805
ab € 1,41*
Sonstiges
Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6mm, 35mm
KS Tools
860.0809
ab € 1,41*
Sonstiges
Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6mm, 75mm
KS Tools
860.0810
ab € 1,41*
Sonstiges
Zangenhalter-Tiefe 20mm, 55mm
KS Tools
860.0838
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen