| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-900.2121 Herst.-Nr.: 900.2121 EAN/GTIN: 4042146039779 |
| |
|
| | |
| - sehr robuste Ausführung
- optimaler Schutz beim Führen der Spirale
- mit Innenhandschuh und langer Stulpe
- Nietenbesatz auf der Handinnenseite und teilweise auf der Rückseite
- aus hochwertigem Leder
Weitere Informationen: | | Form: | links | Gewicht [g]: | 210 g | Herstellernummer: | 900.2121 | Material1: | Leder | Variantenartikel: | 900.2121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Führungshandschuh, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, führungshandschuh, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| |