Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattbohrer, Ø 25mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2169
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2169
EAN/GTIN:
     4042146039885
Suchbegriffe:
Blattbohrer
Blattbohrkopf
blattbohrer
  • zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre
  • mit Aufnahmekupplung vernietet
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
38,0 - 50,0 mm
Durchmesser in mm:
25,0 mm
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
900.2169
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2169
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.