Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattbohrer, Ø 35mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2170
EAN/GTIN:
     4042146039892
Suchbegriffe:
Blattbohrer
Blattbohrkopf
blattbohrer
  • zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre
  • mit Aufnahmekupplung vernietet
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
35,0 mm
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
900.2170
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2169
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.