Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattbohrer, Ø 35mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2233
EAN/GTIN:
     4042146040089
Suchbegriffe:
Blattbohrer
Blattbohrkopf
blattbohrer
  • zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre
  • mit Aufnahmekupplung vernietet
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
35,0 mm
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
900.2233
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2169
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.