Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurzelschneider, Ø 65mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2265
EAN/GTIN:
     4042146040249
Suchbegriffe:
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
gabelschneidkopf rohrreinigungsmasc...
  • einsetzbar bei verwurzelten Rohren
  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
75,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
65,0 mm
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
900.2265
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2265
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.