Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Handsäge, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.1105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.1105
EAN/GTIN:
     4042146123508
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
Rückensäge
  • mit Handschutz
  • mit ergonomischem Griff
  • inklusive Sägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
sonstige
Blattlänge L:
300.0 mm
Einsetzbar für:
PVC
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
Softgriff
Handgrifflänge H:
130.0 mm
Herstellernummer:
907.1105
Variantenartikel:
907.1105
Zubehör:
mit Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Rücksäge, fuchsschwanz 300mm, rückensäge, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.