Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen eckig, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2100
EAN/GTIN:
     4042146042380
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • besonders leicht
  • mit Handschutz und Daumenstütze
  • inklusive Magazin für Sägeblätter
  • mit Stichsägenfunktion
  • Sägeblatteinstellung 45°oder 90°
  • inklusive Bi-Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
sonstige
Blattlänge L:
300.0 mm
Blattverstellung:
45 oder 90 ° (Winkel)
Einsetzbar für:
Metall
Ersatzsägeblatt:
129.6620-24
Gewicht [g]:
270 g
Handgriff:
mit Handschutz
Handgrifflänge H:
130.0 mm
Herstellernummer:
907.2100
Zubehör:
mit Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.