Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Metallsägebogen, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2110
EAN/GTIN:
     4042146042434
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • mit Schnellspannvorrichtung
  • besonders leicht
  • mit Handschutz und Daumenstütze
  • inklusive Magazin für Sägeblätter
  • mit Stichsägenfunktion
  • Sägeblatteinstellung 45°oder 90°
  • mit ergonomischem Griff
  • inklusive Bi-Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
sonstige
Blattlänge L:
300.0 mm
Blattverstellung:
45 oder 90 ° (Winkel)
Einsetzbar für:
Metall
Ersatzsägeblatt:
129.6620-24
Funktions-Attribut 1:
mit Schnellspannvorrichtung
Gewicht [g]:
750 g
Handgriff:
mit Handschutz
Handgrifflänge H:
135.0 mm
Herstellernummer:
907.2110
Zubehör:
mit Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ks tools, bügelsäge, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.