Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Schabmeißel, 2,5x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2212
EAN/GTIN:
     4042146099308
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • auch geeignet zum Trennen und Meißeln von Blechen oder Schweißpunkten
  • durchgehende, nachschleifbare Edelstahlklinge
  • mit Befestigungsöse
  • mit Schlagkappe am Griffende
  • mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
32.0 mm
Dicke D in mm:
2,5 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2212
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Inox
Variantenartikel:
907.2211
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.