Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsschaber, 12,5x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2233
EAN/GTIN:
     4042146123409
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • nachschleifbare Klinge
  • Klinge 10° abgewinkelt
  • extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
  • für extrem hartnäckige Verunreinigungen und Dichtungsreste
  • mit ergonomisch geformtem 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Breite B:
12.5 mm
Form:
10° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2233
Klingenlänge L2 in mm:
200,0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
300 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
907.2231
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.