Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber-Satz, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2255
EAN/GTIN:
     4042146912447
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannfutter
  • praktisches Aufbewahrungssystem durch wechselbare Klingenformen
  • bestens geeignet für unterschiedlichste Anwendungsbereiche durch verschiedene Klingen
  • Schaber mit 2-Komponentengriff
  • mit je 5 geraden Klingen Breite 12, 16 und 20 mm
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206
Weitere Informationen:
Ersatzschaber:
907.2201
Funktions-Attribut 1:
mit Schnellwechselhalter
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2255
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
16 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/XBDyiv4syTs
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2201
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
907.2255-99
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.