Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Spachtel, 38mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2262
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2262
EAN/GTIN:
     4042146168301
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
Malerspachtel
Universal-Spachtel
  • mit Holzhandgriff
  • geschliffen
  • poliert
  • mit Aufhängeloch
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
38.0 mm
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
907.2262
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
geschliffen und fein poliert
Variantenartikel:
907.2261
Weitere Suchbegriffe: Universalspachtel, malerspachtel, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.