Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabmeißel-Satz,3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2270
EAN/GTIN:
     4042146641040
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungen und Klebstoffresten
  • auch für extrem hartnäckige Verunreinigungen und Dichtungsreste
  • Klinge 10° abgewinkelt
  • nachschleifbare Klinge
  • rostfrei und säurefest
  • Holzhandgriff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
907.2270
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2266
ab € 8,43*
Sonstiges
KS Tools
907.2267
ab € 8,10*
Sonstiges
KS Tools
907.2268
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.