Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Stecknuss Innen-Torx
>
Artikel
1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
Product Content
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-911.0646
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.0646
EAN/GTIN:
4042146043257
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Zahn:
72 Zahn
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz:
46 -tlg.
Rückschwenkwinkel:
5°
Profil1:
Flank Traction
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Knarre:
ja
Herstellernummer:
911.0646
Gewicht [g]:
1100 g
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Form:
gerändelt
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Sätze Sortenrein
>
1/4"
Weitere Suchbegriffe:
Ratschenschlüssel
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4 zoll knarrenkasten
,
stecknuss innen-torx
,
ks tools knarrenkasten
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
1 Tag
29
pro Stück
€ 9,50*
ab € 26,49*
€ 33,72*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,20*
€ 37,01*
Lager 7
3 Tage
60
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,26*
€ 37,35*
Lager 4012
2 Tage
71
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 37,55*
Lager 260
11 Tage
43
pro Stück
€ 7,60*
ab € 29,78*
€ 37,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
KS Tools
911.1436
€ 2,14*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
KS Tools
911.1437
€ 2,14*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
911.1438
€ 2,13*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
911.1439
€ 2,14*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
911.1440
€ 2,14*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
911.1441
€ 2,14*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
KS Tools
911.1418
€ 2,22*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
KS Tools
911.1419
€ 2,21*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 7mm
KS Tools
911.1420
€ 2,21*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
911.1442
€ 1,30*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15
KS Tools
911.1443
€ 1,32*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20
KS Tools
911.1444
€ 1,31*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25
KS Tools
911.1445
€ 1,80*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27
KS Tools
911.1449
€ 1,81*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T30
KS Tools
911.1446
€ 1,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.