Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 94-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0694
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0694
EAN/GTIN:
     4042146043615
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
6200 g
Herstellernummer:
911.0694
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
94 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1253
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.