Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 108-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0708
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0708
EAN/GTIN:
     4042146043653
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
7000 g
Herstellernummer:
911.0708
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
108 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1253
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,96*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.