Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 2.7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Variante Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1033
EAN/GTIN:
     4042146565049
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
86.0 mm
Durchmesser D2:
50.0 mm
Gewicht [g]:
1540 g
Herstellernummer:
911.1033
Gesamtlänge L in mm:
85.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in Zoll:
2.7/16 "
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Tiefe T in mm:
41.0 mm
Variantenartikel:
911.1022
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.