Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher lang, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1176
EAN/GTIN:
     4042146138076
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • 6-kant
  • flexibel
  • ideal für tiefliegende Schraub-Schlauchschellen
  • begrenztes Drehmoment
  • doppelte Spiralfeder
  • kunststoffummantelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
10.9 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibler Schraubendreher
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.1176
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
614.0 mm
Teillänge L2 in mm:
500.0 mm
Teillänge L3 in mm:
114.0 mm
Teillänge L4 in mm:
11.3 mm
Material1:
kunststoffummantelt
Schlüsselweite in mm:
6 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
911.1175
... > Handwerkzeuge > Schraubendreher > ERGOTORQUEplus® Schraubendreher
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Mechanische Achswerkzeuge - Lenkung
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Schraub-Schlauchschellen
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Schraub-Schlauchschellen
... > Handwerkzeuge > Schraubenschlüssel > Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.