| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-911.1177 Herst.-Nr.: 911.1177 EAN/GTIN: 4042146137116 |
| |
|
| | |
| - mit 2-Komponentengriff
- 6-kant
- flexibel
- ideal für tiefliegende Schraub-Schlauchschellen
- begrenztes Drehmoment
- doppelte Spiralfeder
- kunststoffummantelt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Durchmesser D: | 11.7 mm | Funktions-Attribut 1: | flexibler Schraubendreher | Gewicht [g]: | 280 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 911.1177 | Klingenantrieb: | nein | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 614.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 500.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 114.0 mm | Teillänge L4 in mm: | 11.3 mm | Material1: | kunststoffummantelt | Schlüsselweite in mm: | 7 mm | Profil1: | 6-Kant | Variantenartikel: | 911.1175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber |
| | |
| |