Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Stecknuss-Satz, 15-tlg, 10-24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1285
EAN/GTIN:
     4042146045749
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
911.1285
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Profil1:
12-Kant
Teile im Satz:
15 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1570
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1571
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1572
ab € 1,96*
Sonstiges
KS Tools
911.1573
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1574
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1575
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1576
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1577
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1578
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1579
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1580
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1581
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1582
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1583
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
911.1584
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.