Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Torx-E-Stecknuss für Mercedes, extra kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1288
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1288
EAN/GTIN:
     4042146045787
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
  • Torx-E
  • Ideal geeignet für diverse Motorverschraubungen
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • extra kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Motorverschraubungen (z.B. diverse Halter, Gehäusedeckel etc.) an Mercedes Diesel-Motoren 642, 651 und Benzin-Motoren 276, 278, 271
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
22.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.1288
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.