Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1356
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1356
EAN/GTIN:
     4042146226865
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
  • Vielzahn (XZN®)
  • zum Lösen und Anziehen von Zylinderkopfschrauben
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
22.0 mm
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
911.1356
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M16
Tiefe T in mm:
72.0 mm
Variantenartikel:
911.1350
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, schraubendrehereinsatz innensechskant, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.