Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Stecknuss-Satz für Fünfstern-Schrauben, 7-tlg mit Stirnlochbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1470
EAN/GTIN:
     4042146070123
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • für die Montage und Demontage von Sicherungsschrauben an Temperaturfühlern und Luftmassemessern
  • auch für moderne Diesel-Einspritzsysteme (Pumpe-Düseeinheit, Pumpe- Leitung-Düse, Common Rail), z.B. Bosch-Einspritzsysteme
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-Leitung-Düsen-System (auch bei Mercedes Atego und Actros), Türschlossbefestigungsschrauben bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
911.1470
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1471
ab € 3,73*
Sonstiges
KS Tools
911.1472
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
911.1473
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
911.1474
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
911.1475
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
911.1476
ab € 3,74*
Sonstiges
KS Tools
911.1477
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.