Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Gelenk-Umschaltknarre, 45 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1495
EAN/GTIN:
     4042146047446
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • 180° schwenkbarer Kopf mit Verriegelung
  • umschaltbar
  • mit robustem 45-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • eingelassener Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bis [Nm]:
62 Nm
Anzugsdrehmoment von [Nm]:
0 Nm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
26.0 mm
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
flexibler Kopf
Gewicht [g]:
160 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.1495
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Reparatur-Satz:
911.1499
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Zahn:
45 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1499
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.