Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Gelenk-Ringschlüssel-Stecknuss, SW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1712
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1712
EAN/GTIN:
     4042146612897
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
  • 6-kant (offen)
  • besondere Konstruktion ermöglicht Lösen und Festziehen von selbst schwer zugänglichen Verschraubungen
  • universal einsetzbar
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: universal passend für Leitungsverschraubungen an Einspritzanlagen, Bremsanlagen etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
911.1712
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
911.1711
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.