Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TiN Bit, 50mm, PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2642
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2642
EAN/GTIN:
     4042146553671
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.2642
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil1:
PH
Profilgrösse:
PH1
Variantenartikel:
911.2642
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.