Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TiN Bit, 25mm, PZ1, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2649
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2649
EAN/GTIN:
     4042146553749
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
911.2649
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
PH
Profilgrösse:
PZ1
Variantenartikel:
911.2648
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.