Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit TRIWING, 25mm, #8, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2929
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2929
EAN/GTIN:
     4042146051627
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
  • TRIWING®
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.2929
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
TRIWING®
Profilgrösse:
#8
Variantenartikel:
911.2922
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Kombiklinge, TriWing-Bit-Satz, kombiklinge triwing, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.