Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 50mm, PH4, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3342
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3342
EAN/GTIN:
     4042146551349
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
74 g
Herstellernummer:
911.3342
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil1:
PH
Profilgrösse:
PH4
Variantenartikel:
911.2210
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, phillips bit satz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.