Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Artikel
1/4"+3/8"+1/2" Torx-Steckschlüssel-Satz, 31-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-911.4302
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.4302
EAN/GTIN:
4042146053324
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
TORX-Steckschlüsseleinsatz
Torx Nuss
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
911.4302
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Sätze Gemischt
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55
KS Tools
911.1368
ab € 1,78*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60
KS Tools
911.1369
ab € 2,34*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, E16
KS Tools
911.4322
ab € 3,15*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, E18
KS Tools
911.4323
ab € 2,66*
Sonstiges
1/2" Torx-E-Stecknuss, E20
KS Tools
911.4324
ab € 2,77*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T10
KS Tools
911.2312
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T15
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T20
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T25
KS Tools
911.2321
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T27
KS Tools
911.2324
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T30
KS Tools
911.2327
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB30
KS Tools
911.2297
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring
KS Tools
911.4327
ab € 2,33*
Sonstiges
1/4" Torx-E-Stecknuss, E5
KS Tools
911.4314
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Torx-E-Stecknuss, E6
KS Tools
911.4315
ab € 1,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen