Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Torx-Steckschlüssel-Satz, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4307
EAN/GTIN:
     4042146053461
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1150 g
Herstellernummer:
911.4307
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
TORX®
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1365
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1366
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1367
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1368
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1369
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.4333
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.4335
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.4336
ab € 3,29*
Sonstiges
KS Tools
911.4323
ab € 2,77*
Sonstiges
KS Tools
911.4324
ab € 2,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,89*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.