Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Torx-E-Stecknuss-Satz, 9-tlg, E10-E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4410
EAN/GTIN:
     4042146053805
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
911.4410
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
E-TORX®
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4333
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.4334
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.4335
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.4336
ab € 3,27*
Sonstiges
KS Tools
911.4322
ab € 3,27*
Sonstiges
KS Tools
911.4323
ab € 2,78*
Sonstiges
KS Tools
911.4324
ab € 2,88*
Sonstiges
KS Tools
911.4325
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
911.4326
ab € 3,98*
Sonstiges
KS Tools
911.4410-99
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.