| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-911.4451 Herst.-Nr.: 911.4451 EAN/GTIN: 4042146228326 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- ideal geeignet für die Montage und Demontage der tiefliegenden Türscharnier-Halteschrauben der hinteren Schwenktür und der Schiebetür
- zum Lösen und Anziehen der Torx-E Zylinderkopfschrauben
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Gewicht [g]: | 260 g | Herstellernummer: | 911.4451 | Gesamtlänge L in mm: | 150.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E10 | Variantenartikel: | 911.4451 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx e10, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |