Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, Länge 120 mm, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4544
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4544
EAN/GTIN:
     4042146695265
Suchbegriffe:
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Innenkeilzah...
Steckschlüsseleinsatz Keilzahn
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Alfa / Fiat / Lancia
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
195 g
Herstellernummer:
911.4544
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Profil1:
RIBE®
Profilgrösse:
M13
Variantenartikel:
911.4543
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.