Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Kreuz-Schlitz-Bit PH# 1, 89mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.7611
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7611
EAN/GTIN:
     4042146188859
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E
Gewicht [g]:
14 g
Herstellernummer:
911.7611
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 1
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.