Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit TRIWING, 75mm, #4, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.7719
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7719
EAN/GTIN:
     4042146352168
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
  • TRIWING®
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
911.7719
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil1:
TRIWING®
Profilgrösse:
#4
Variantenartikel:
911.7519
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Kombiklinge, TriWing-Bit-Satz, kombiklinge triwing, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.