Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Karosseriewerkzeug
>
KFZ Kunststoffkeile
>
Artikel
Standard-Clipheber, 210mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-911.8125
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.8125
EAN/GTIN:
4042146123171
Suchbegriffe:
Autoglaskeil
KFZ Kunststoffkeile
Kunststoffkeil KFZ
Zierleistenkeil
mit Ansatzkeilform
mit Hebe- und Keilfunktion
ideal zum lackschonenden Lösen von Verkleidungsteilen
Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum lackschonenedem Entfernen von Verkleidungsteilen
Breite B:
20.0 mm
Form:
Ansatzkeilform
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
911.8125
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Kunststoff
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Clip-, Niet- und Lösewerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Clip-, Niet- und Lösewerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Innenverkleidung und Keile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Innenverkleidung und Keile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Kunststoffkeile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Kunststoffkeile
Weitere Suchbegriffe:
Montierhebel
,
Reifenheber
,
Reifenmontagehebel
,
Reifenmontierhebel
,
ks tools montierhebel
,
kfz kunststoffkeile
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,26*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen