Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Offener Ring-Steckschlüssel, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1214
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1214
EAN/GTIN:
     4042146329948
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • spezielle Länge und Bauform
  • für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • mit Öffnung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
913.1214
Länge mm:
100.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse Aussenzwölfkant:
17 mm
Variantenartikel:
913.1211
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, ks tools knarrenkasten, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.