Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezialnuss, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1281
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1281
EAN/GTIN:
     4042146166659
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
ks tools schraubenausdreher
schraubenausdreher
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
26,0 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
913.1281
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
Spiralnut
Profilgrösse in mm:
17 mm
Variantenartikel:
913.1281
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.