Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1412
EAN/GTIN:
     4042146166970
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
17.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
913.1412
Gesamtlänge L in mm:
32.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Twist Socket
Profilgrösse in mm:
12,0 mm
Variantenartikel:
913.1473
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schraubenausdreher, ks tools schraubenausdreher, schraubenausdreher, kraftschraubereinsatz 1/4, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.