Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftsteckschlüsseleinsatz
>
Artikel
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-913.3855
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
913.3855
EAN/GTIN:
4042146080665
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
mit Austreiberdorn
phosphatiert
Chrom-Molybdän
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
913.3855
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Twist Socket
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Stecknüsse
>
3/8"
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Ausdreher und Spiral-Profil-Stecknüsse
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Ausdreher und Spiral-Profil-Stecknüsse
... >
Handwerkzeuge
>
Ausdrehwerkzeuge
>
Spiral-Profil-Stecknüsse
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
ks tools knarrenkasten
,
Automobilwerkzeuge
,
KFZ
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8" Austreibdorn, für 913.3855
KS Tools
913.3870
ab € 19,48*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 10mm
KS Tools
913.3860
ab € 11,59*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 11mm
KS Tools
913.3861
ab € 11,52*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 12mm
KS Tools
913.3862
ab € 11,52*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 13mm
KS Tools
913.3863
ab € 11,60*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 14mm
KS Tools
913.3864
ab € 11,58*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 15mm
KS Tools
913.3865
ab € 11,57*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 16mm
KS Tools
913.3866
ab € 11,51*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 17mm
KS Tools
913.3867
ab € 11,61*
Sonstiges
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 19mm
KS Tools
913.3869
ab € 11,53*
Sonstiges
Kunststoff-Leerkoffer für 913.3855
KS Tools
913.3855-99
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen