Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Umschaltknarre, 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.1495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.1495
EAN/GTIN:
     4042146876282
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
ks tools umschaltknarre 1/4
  • für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • stufenlos verstellbar
  • matt satiniert verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
33 g
Herstellernummer:
914.1495
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
92 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Rückschwenkwinkel:
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.